Merck(メルクミリポア)
ポリプロピレンプレフィルタ
90℃までの温度で使用可能なANタイプのプレフィルタです。
色
白
直径(Φmm)
47
膜厚(μm)
150
湿潤性
疎水性
表面
無地
滅菌方法
γ線又はEOにて可
内容量
1箱(100枚)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴径(Φμm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21204839
AN0604700
0.6
¥
23,900
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21204848
AN1204700
1.2
¥
23,900
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21204857
AN1H04700
10
¥
23,900
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21204866
AN2504700
2.5
¥
23,900
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21204875
AN3H04700
30
¥
23,900
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21204884
AN5004700
5
¥
23,900
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。