Eppendorf(エッペンドルフ)
ピペットスタンド(回転式)
各社製のピペットが掛けられる純正の回転式スタンドです。
材質
ABS
電源(V)
100~240(50/60Hz)
架数
6
寸法(Φ×mm)
180×404
主な適合ピペット
Eppendorf Xplorer・Xplorer plus
アズワン品番
1-7393-14
内容量
1個
注意
※ピペットは付属しません。
※充電式です(電源:100~240V50/60Hz)。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21208454
3116 000.023
¥
93,200
¥
92,980
¥
102,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください