ケニス
液体輸送・保管容器(ステリテナー)
γ線滅菌処理を施した高品質・透明・フレキシブル容器です。
材質
PE
滅菌
γ線滅菌済
口内径(Φmm)
32
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21210080
SR-05G
1箱(50枚)
190×190×190
5
¥
132,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
46日以内出荷
返品不可
21210089
SR-10G
1箱(50枚)
230×230×230
10
¥
141,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
46日以内出荷
返品不可
21210098
SR-20G
1箱(25枚)
285×285×285
20
¥
75,000
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
46日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください