ケニス
液体輸送・保管容器(ステリテナー) ステリテナープラス
γ線滅菌処理を施した高品質・透明・フレキシブル容器です。
材質
PE
滅菌
γ線滅菌済
口内径(Φmm)
32
内容量
1箱(10枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21210107
SR-05S
190×190×190
5
¥
102,000
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
46日以内出荷
返品不可
21210116
SR-10S
230×230×230
10
¥
104,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
46日以内出荷
返品不可
21210125
SR-20S
285×285×285
20
¥
106,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
46日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください