ケニス
液体輸送・保管容器(ステリテナー) ステリテナープラス 3ポートコネクターASSYセット(1/4インチタイプ)
γ線滅菌処理を施した高品質・透明・フレキシブル容器です。
無菌コネクターを使用することで、充填時や排出時の汚染リスクのない閉鎖系接続による送液が可能です。
材質
PE
滅菌
γ線滅菌済
口内径(Φmm)
32
内容量
1箱(25枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21210168
SR-05A(1/4)
190×190×190
5
¥
119,000
¥
118,800
¥
130,680
(税込)
46日以内出荷
返品不可
21210177
SR-10A(1/4)
230×230×230
10
¥
121,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
46日以内出荷
返品不可
21210186
SR-20A(1/4)
285×285×285
20
¥
122,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
46日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください