ケニス
小型クリーンボトル(UNマーク取得)
危険物の輸送に関する国際的な検査基準(UNマーク)に合格した容器です。
優れたクリーン性能で、内用液の品質を保持します。また、内用液への成分溶出を極限まで抑えています。
材質
HDPE
口内径(Φmm)
31.2
全6種類を絞り込む
容量(L)
0.1
0.25
0.5
1
内容量
1箱(10個)
1箱(20個)
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
色
容量(L)
等級
胴径×全高(Φmm×mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21210229
01AL-F
1箱(20個)
白
0.1
Y1.9/200(UN)
52×85.5
¥
26,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
15日以内出荷
返品不可
21210238
02AL-F
1箱(20個)
白
0.25
Y1.9/200(UN)
64×127
¥
28,500
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
15日以内出荷
返品不可
21210247
05AL-F
1箱(10個)
白
0.5
Y1.5/200(UN)
75×191
¥
16,200
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
15日以内出荷
返品不可
21210256
1AL-F
1箱(10個)
白
1
Y1.5/200(UN)
102×191
¥
17,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
15日以内出荷
返品不可
21210265
05AL-FG
1箱(10個)
グレー
0.5
Y1.5/200(UN)
75×191
¥
16,200
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
21210274
1AL-FG
1箱(10個)
グレー
1
Y1.5/200(UN)
102×191
¥
17,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください