曜日別特売

遠沈管

遠沈管 - IWAKI(AGCテクノグラス)遠沈管 - IWAKI(AGCテクノグラス)

漏れ防止構造のトリプルシールを採用した遠沈管です。
バルク包装の袋にはジッパーがついており、保管に便利です。
ポリプロピレン製は許容遠心力が大きく、細胞・タンパク質の吸着が少ないです。
ポリスチレン製は透明でサンプルの観察に適しています。

滅菌放射線照射済材質(フタ)HDPE(高密度ポリエチレン)
全16種類を絞り込む
容量(mL)
内容量
16種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
材質
容量(mL)
規格
目盛
遠心力(xg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
212104052324-015-MYP1袋(50本)PS15パイロジェン/DNase/RNase/DNAフリー印刷目盛2600(許容目安)
4,200
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
返品不可
212104572344-050-MYP1袋(50本)PS50パイロジェン/DNase/RNase/DNAフリー印刷目盛2600(許容目安)
5,500
5,298
5,828(税込)
6日以内出荷
返品不可
212104662362-025N1袋(260本)PP25(自立)DNase/RNase/DNAフリーレーザー目盛1800(許容目安)
20,100
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
212104752363-025N1箱(150本)PP25(自立)DNase/RNase/DNAフリーレーザー目盛1800(許容目安)
12,700
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
212105092355-100N1袋(80本)PP100(自立)DNase/RNase/DNAフリーレーザー目盛3000(許容目安)
19,200
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
212103692322-015N1箱(300本)PS15パイロジェン/DNase/RNase/DNAフリー印刷目盛2600(許容目安)
21,900
取扱い終了
返品不可
代引不可
212103782323-015N1箱(300本)PP15パイロジェン/DNase/RNase/DNAフリー印刷目盛15000(許容目安)
24,300
取扱い終了
返品不可
代引不可
212103872324-015N1袋(300本)PS15パイロジェン/DNase/RNase/DNAフリー印刷目盛2600(許容目安)
20,100
取扱い終了
返品不可
代引不可
212103962325-015N1袋(300本)PP15パイロジェン/DNase/RNase/DNAフリー印刷目盛15000(許容目安)
19,500
取扱い終了
代引不可
212104142342-050N1箱(200本)PS50パイロジェン/DNase/RNase/DNAフリー印刷目盛2600(許容目安)
21,800
取扱い終了
返品不可
代引不可
212104302343-050N1箱(200本)PP50パイロジェン/DNase/RNase/DNAフリー印刷目盛13000(許容目安)
18,200
取扱い終了
返品不可
代引不可
212104392344-050N1袋(200本)PS50パイロジェン/DNase/RNase/DNAフリー印刷目盛2600(許容目安)
17,200
取扱い終了
返品不可
代引不可
212104482345-050N1袋(200本)PP50パイロジェン/DNase/RNase/DNAフリー印刷目盛13000(許容目安)
17,600
取扱い終了
代引不可
212104842362-025-MYP1袋(60本)PP25(自立)DNase/RNase/DNAフリーレーザー目盛1800(許容目安)
5,300
取扱い終了
返品不可
代引不可
212105002363-025-MYP1箱(50本)PP25(自立)DNase/RNase/DNAフリーレーザー目盛1800(許容目安)
4,600
取扱い終了
返品不可
代引不可
212105182355-100-MYP1袋(30本)PP100(自立)DNase/RNase/DNAフリーレーザー目盛3000(許容目安)
8,400
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする