ケニス
連結フリッパー
連結タイプの4面ラックで直列に連結できます。
4面に異なる径の穴が空いており、マイクロチューブや遠沈管を立てられるラックです。
材質
PP
寸法(mm)
100×95×50
色
紫
容量(mL)
50
滅菌
オートクレーブ可
架数
0.5mL(8mmΦ):13穴 1.5mL(12mmΦ):26+6+8穴 15mL(17mmΦ):6穴 50mL(30mmΦ):5+2穴
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21211069
50M
¥
950
¥
949
¥
1,044
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください