滅菌クリーンフォームスワブ

滅菌クリーンフォームスワブ - ケニス

1本ずつ個包装されたγ線滅菌処理済みのスワブです。
粘着剤不使用で、粘着剤からの汚染がありません。
50本3重袋のクリーンパックをしています。

材質
ヘッド部/ポリウレタン、ハンドル/ポリプロピレン
全長(mm)
128
滅菌
γ線滅菌済
保存期間(年)
3(製造日から)
ヘッド寸法(mm)
13×8×26
内容量
1袋(50本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21212155STX712A
8,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする