ケニス
水素ガス検知器
連続して水素ガス濃度を測定する小型軽量の水素ガス検知器です。
2段階のアラーム濃度が設定されていて、アラーム濃度になるとブザー音とLEDフラッシュライト・バイブレーションでお知らせします。
寸法(mm)
54×32×91
質量(g)
93
電源
3.6Vリチウム電池
防爆構造
本質防爆構造(EXiaⅡCT4Ga)
測定範囲(ppm)
0~1000(水素)
検知対象ガス
水素ガス
濃度(ppm)
100/500(アラーム)
アラーム
電子音/赤色LED点滅アラーム/バイブレーション
分解能(ppm)
1
内容量
1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21213729
SGT-P-H2
¥
78,000
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません