曜日別特売

残農・PCB分析用試薬(SAJ) エタノール 300

残農・PCB分析用試薬(SAJ) エタノール 300 - シグマアルドリッチ
名称エタノール容量(mL)500危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量500mL純度(%)≧99.5危険物の性状水溶性内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2121388709-0830-5-500ML-J500
5,000
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする