曜日別特売

残農・PCB分析用試薬(SAJ) ベンゼン 300

残農・PCB分析用試薬(SAJ) ベンゼン 300 - シグマアルドリッチ
容量(L)1名称ベンゼン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1000mL純度(%)≧99.5危険物の性状非水溶性内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2121401803-0870-7-1L-J
4,800
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする