曜日別特売

原子吸光測定用試薬(SAJ) 酢酸n-ブチル

原子吸光測定用試薬(SAJ) 酢酸n-ブチル - シグマアルドリッチ
容量(mL)500名称酢酸n-ブチル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量500mL純度(%)≧99.5危険物の性状非水溶性内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2121416703-4521-5-500ML-J
2,900
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする