シグマアルドリッチ
HPLC分析用(SAJ) エタノール(99.5)
名称
エタノール(99.5)
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
アルコール類
純度(%)
≧99.5
危険物の性状
水溶性
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
危険物の数量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21214316
500mL
500mL
¥
4,200
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21214325
3L
3000mL
¥
19,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください