シグマアルドリッチ
HPLC分析用(SAJ) 2-プロパノール
容量(L)
1
名称
2-プロパノール
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
アルコール類
危険物の数量
1000mL
純度(%)
≧99.0
危険物の性状
水溶性
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21214350
1L
¥
6,300
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください