シグマアルドリッチ
クロマトグラフィー用溶媒(SAJ) 酢酸
容量(mL)
500
名称
酢酸
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
500mL
純度(%)
0.997
危険物の性状
水溶性
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21214465
500mL
¥
3,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください