目視検査用LED照明

目視検査用LED照明 - ケニス目視検査用LED照明 - ケニス目視検査用LED照明 - ケニス目視検査用LED照明 - ケニス

製品表面のキズ・汚れ・異物等の目視検査に最適なLED照明です。従来のハロゲン光源からの置き替えに最適な電球色タイプ、キズをより鮮明に映し出す高輝度LEDタイプの2種類があります。
連続点灯時のチラツキがないため、目視検査時の眼の負担を軽減し、作業効率が向上します。

寸法(mm)67×85×90消費電力(W)12入力電圧(V)DC12RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※作動距離(WD)が200mmの場合
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンズ
照度(Lx)
光源色
照射範囲
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21216678SPA2-10SD標準30000(中心)電球色Φ200mm
73,500
72,980
80,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
21216687SPA2-10SW標準30000(中心)白色Φ200mm
73,500
72,980
80,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
21216696SPA2-10SDZズームタイプ65000~120000(中心)電球色Φ80~115mm
115,500
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
21216705SPA2-10SWZズームタイプ65000~120000(中心)白色Φ80~115mm
115,500
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする