曜日別特売
SPA2-10SWZ 目視検査用LED照明 ケニス 21216705

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SPA2-10SWZ 目視検査用LED照明 ケニス 21216705
SPA2-10SWZ 目視検査用LED照明 ケニス 21216705

目視検査用LED照明SPA2-10SWZ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
この商品は光源色・照度など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
光源色
白色
照度(Lx)
65000~120000(中心)
注文コード
21216705
品番
SPA2-10SWZ
参考基準価格(税別)¥130,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
¥129,800

製品表面のキズ・汚れ・異物等の目視検査に最適なLED照明です。従来のハロゲン光源からの置き替えに最適な電球色タイプ、キズをより鮮明に映し出す高輝度LEDタイプの2種類があります。
連続点灯時のチラツキがないため、目視検査時の眼の負担を軽減し、作業効率が向上します。

レンズ
ズームタイプ
照度(Lx)
65000~120000(中心)
光源色
白色
照射範囲
Φ80~115mm
寸法(mm)
67×85×90
消費電力(W)
12
入力電圧(V)
DC12
RoHS指令(10物質対応)
対応
エコロジー商品
省エネ
注意
※作動距離(WD)が200mmの場合

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする