ケニス
LED繰出しルーペ
ライト付きの繰出しルーペです。明るいクリアな白ガラスレンズを採用しています。
電源
ボタン電池LR41×3個(テスト用電池付属)
有効径(Φmm)
21
収納時寸法(mm)
約56×28×27
使用時寸法(mm)
約93×28×27
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
倍率(倍)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21216976
CH-100
27
10
¥
8,500
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
15日以内出荷
返品不可
21216985
CH-150
29
15
¥
9,200
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
15日以内出荷
返品不可
21216994
CH-200
31
20
¥
9,700
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください