KRK(笠原理化工業)
イオン計
自動温度補正式の電極を使用した高性能なイオン計です。
最大30件の測定データを保存できるメモリ機能付です。
防水構造(IP67相当)ですので、フィールドでの測定にも適しています。
付属品
標準液/電極内部液/イオン強度調整剤(ISAB)/スポイト/ビニールカバー/ストラップ/など
寸法(mm)
70×170×36
質量(g)
約290(本体)、約105(電極)
電源
単4アルカリ電池×3 オートパワーオフ機能付
ケーブル長(m)
1
分解能
0.1mg/L(0~99.9mg/L)、1mg/L(100~2000mg/L)、mV:1mV
温度補償
自動温度補償
繰返し性
±2mg/L以内(0~99.9mg/L)、±5mg/L以内(100~2000mg/L)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲
測定対象
校正
電極寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21217299
F-10Z(フッ素イオン)
F:0~2000mg/L、mV:0~±1000mV
遊離フッ素イオン
2mg/L、200mg/Lの2点校正(スパン)
18Φ×155
¥
260,000
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21217290
CL-10Z(塩素イオン)
Cl:0~2000mg/L、mV:0~±1000mV
遊離塩素イオン
10mg/L、1000mg/Lの2点校正(スパン)
16Φ×183
¥
170,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください