曜日別特売

残留塩素計

残留塩素計 - HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

本体ケースはIP67の防水機能を持っています。また50データの自動ロギング機能があります。
HI97771Cは消毒液、電解水のチェックに適しています。

付属品測定用ガラスセル2本/ガラスセル用キャップ2個/バリデーター/セル面清浄用布1枚/キャリングケース/粉末試薬50回分寸法(mm)142.5×102.5×50.5質量(g)380電源単3電池×3(付属)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲(mg/L)
測定項目
精度
分解能(mg/L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21217326HI97701C0.00~5.00遊離塩素(低濃度)±0.03mg/L±測定値の3%(25℃)0.01
92,000
91,980
101,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
21217335HI97711C0.00~5.00遊離塩素(低濃度)・全塩素±0.03mg/L±測定値の3%(25℃)0.01(~3.50)、0.10(3.50以上)
97,000
96,980
106,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
21217344HI97771C全塩素:0~500、遊離塩素:0.00~5.00遊離塩素(低濃度)・全塩素(超高濃度)全塩素:±3mg/L ±測定値の3% 遊離塩素:±0.03mg/L ±測定値の3%(25℃)全塩素:1(~200)、10(200以上)、遊離塩素:0.01(~3.50)、0.10(3.50以上)
110,000
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

残留塩素計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする