ケニス
ポケット風速計
ポケットタイプの風速計で、風速・温度の測定が行えます。
デュアルLCD表示で、必要な情報が一目で確認できます。
付属品
ソフトケース
寸法(mm)
48×23×135
測定範囲
風速/0.4~25.0m/s、温度/-20~50℃
質量(g)
約80
電源
単4電池×2(付属)
精度
風速/±(2%+0.2)、温度/±1℃
分解能
風速/0.1m/s、温度/0.1℃
機能
データホールド 最大・最小・平均値表示 オートパワーオフ ローバッテリー表示
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21218324
TM-741
¥
14,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください