曜日別特売

教育用環境放射線(γ線)測定器

教育用環境放射線(γ線)測定器 - ケニス教育用環境放射線(γ線)測定器 - ケニス教育用環境放射線(γ線)測定器 - ケニス

放射線教育を目的に開発されたシンチレーション式測定器です。
環境放射線(自然放射線)測定に必要なγ線だけを識別して測定することができます。
データログ機能付で、PCに接続してデータ出力し、グラフ化、数的処理等が可能です。
高精度の空間線量率を求める場合はKIND-pro2。簡易的に空間線量率を求めるとともに、X線も測定する場合はKIND-mini2をご使用ください。
KIND-pro2-SETには簡易的な校正ができるキットが付属しています。

寸法(mm)95×60×18測定範囲0.001~30.00μSv/h 0~99999CPM質量(g)100電源内蔵充電池又はボタン電池CR2430×2(付属)対応OSWindows 7/8/8.1/10表示ディスプレイ、音、LED点灯サンプリング10/30/60秒・移動平均:60秒(10秒更新)・CPM:1分間のカウント測定モード移動平均モード:60秒(10秒毎表示) サンプリングモード:10秒更新 スタートモード(μSv/h,CPM):60秒内容量1個
注意
※X線を簡易的に検知することができます。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
検出器
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21218428KIND-mini2【付属ソフト】データログ機能/USBケーブル/USB充電器プラスチックシンチレータ
83,000
82,980
91,278(税込)
翌日出荷
21218437KIND-pro2【付属ソフト】データログ機能/USBケーブル/USB充電器CsI(TI)シンチレータ
138,000
129,800
142,780(税込)
8日以内出荷
21218446KIND-pro2-SET(校正キット付)【付属ソフト】データログ機能/教育用校正機能/USBケーブル/USB充電器/簡易校正キットCsI(TI)シンチレータ
185,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分析・環境・測定器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする