ケニス
放射線検知器(サーベイメーター)
パンケーキ型GM管検出器を採用した放射線検知器です。
α・β・γ線を検出し、線量率(μSv/h)とカウント(kcpm)を表示します。
仕様
【測定線種】α線/β線/γ線
寸法(mm)
165×114×216(本体)、46×69×272(プローブ)
測定範囲
0~50mSv/h 0~999kcpm
質量(g)
960(本体)、500(プローブ)
電源
単3電池×4(付属)
表示
(最大)線量率、計数率、計数、アナログバー
感度
330cpm/μSv/h(137Cs)(センサー)
文字高(mm)
【液晶ディスプレイ】20(自動バックライト)
検出器
ガイガー・ミュラー(GM)計数管(脱着式エネルギー補償フィルタ付)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21218455
3000&44-9
¥
535,000
¥
529,800
¥
582,780
(税込)
46日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください