白衣(ショート丈)

白衣(ショート丈) - ケニス白衣(ショート丈) - ケニス

あらゆる動きを考慮したショート丈の白衣です。
裾部分のアクティブカットエッジが抜群の動きやすさを実現した人気のモデルです。
シルクタッチのラグジュアリーな肌触りで、ハリのあるビジュアルと爽やかな質感をもっています。
透け防止、形態安定、柔軟性を併せもった最高品質の素材です。
帯電防止、UVカット、防汚加工を施しています。

ホワイトタイプシングルボタン、ポケット付混率(%)ポリエステル100内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21218918N-76-MM99395489
7,800
7,498
8,248(税込)
6日以内出荷
返品不可
21218927N-76-LL103405694
7,800
7,498
8,248(税込)
6日以内出荷
返品不可
21218936N-77-MM99395484
7,600
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
返品不可
21218945N-77-LL103405689
7,600
7,598
8,358(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする