ジャパックス
PEガウン(袖口ゴム)
ポリエチレン製の袖付エプロンです。
袖口ゴム付、腰ヒモを背面で結ぶタイプです。
背面の首かけ部分はスリット入なので取り外ししやすく衛生的です。
材質
ポリエチレン(エンボス加工)
色
ブルー
サイズ
フリー
タイプ
袖口ゴム入
全長×幅W(mm)
1100×1050
内容量
1組(25枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21218954
JMG01
¥
3,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください