曜日別特売

ワイプオール X70

ワイプオール X70 - 日本製紙クレシア

強度に優れたポリプロピレン不織布に高水圧でパルプを絡ませてシート化した不織布「ハイドロニット素材」を使用しています。
バインダー(接着剤)を使用していないため衛生的で、布のような丈夫さと紙の持つ吸収性を兼ね備えています。
水やアルコールに濡らしても破れにくい素材です。

材質パルプ+ポリプロピレン(ハイドロニット)ホワイト区分新品タイプLサイズ 6ツ折シートサイズ(mm)340×490内容量1袋(600枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2121944460375-
19,08018,980
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
7218924560375【ワケあり】※理由あり(未使用・パッケージ不良)
19,08018,980
15,980
アウトレット
17,578(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする