60375【ワケあり】 ワイプオール X70 日本製紙クレシア 72189245

ワイプオール X70

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1袋(600枚)注文コード72189245品番60375【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥19,080販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)アウトレット
¥18,98015,980

強度に優れたポリプロピレン不織布に高水圧でパルプを絡ませてシート化した不織布「ハイドロニット素材」を使用しています。
バインダー(接着剤)を使用していないため衛生的で、布のような丈夫さと紙の持つ吸収性を兼ね備えています。
水やアルコールに濡らしても破れにくい素材です。

商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。材質パルプ+ポリプロピレン(ハイドロニット)ホワイト区分新品タイプLサイズ 6ツ折シートサイズ(mm)340×490
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする