ケニス
ドリルドライバー
手軽に使える電動ドライバーです。
付属品
ドリルビット3本(No.1、No.2、-6mm)
寸法(mm)
約225×63×180
質量(kg)
約1.3
コード長さ(m)
1.9
穴あけ能力(mm) 鉄工
Φ5
穴あけ能力(mm) 木工
Φ10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
チャック把握範囲(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21220099
MDD-018N
AC100(50/60Hz)
1~10
¥
10,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください