ケニス
16ポートUSBハブ
大容量のACアダプタが付属しており、16個ものUSB機器を同時に接続できるセルフパワー専用USBハブです。
付属品
USB2.0ケーブル×1/専用ACアダプタ×1/USB2.0ケーブル(15cm)×16
寸法(mm)
42×160×26(ケーブルを除く)
色
ブラック
質量(g)
170
ポート数
16ポート
ケーブル長(m)
USB:1.5/DC:1.5
電源供給方式
セルフパワー(付属ACアダプタ使用)
USBポート数
16
供給電流(mA)
7500以内(16ポート合計/セルフパワー時)、2600以内(4ポート合計/セルフパワー時)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21220327
ケーブル16本付
¥
17,800
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください