曜日別特売

10Wワイヤレス給電モジュール

10Wワイヤレス給電モジュール - ケニス10Wワイヤレス給電モジュール - ケニス10Wワイヤレス給電モジュール - ケニス

ワイヤレス給電のメリットである空間磁界を用いて電力伝送することによる、防水性や安全性等を簡易的に実感することができます。
10Wクラスのワイヤレス給電で、様々な実験や研究に活用できます。

用途ゲージ内のLED、照明、FAN等へ置くだけで給電 水槽内で使用する駆動機器への水中給電 密閉された空間へ外部からの給電/ケーブル配線を隠しての給電 回転物への給電仕様【許容軸ズレ】8mm(無負荷時)寸法(mm)66.5×66.5×28質量(g)約100出力(W)10相当使用温度範囲(℃)0~50電源(V)AV100(50/60Hz)ACアダプタ使用伝送距離0~8mm内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21220580送電ユニットWKJ-TXACアダプタ付
25,000
24,980
27,478(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
21220598受電ユニットWKJ-RX-12V12V出力
25,000
24,980
27,478(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
21220607受電ユニットWKJ-RX-CH1電池充電用
25,000
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
21220589受電ユニットWKJ-RX-5V5V出力
25,000
24,980
27,478(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする