新光化成
塩ビ流し台
耐酸・耐アルカリ性に優れた塩化ビニル製の流し台です。
流し台の下にかご等が収納できます。
付属品
排水ホース1.5m×1本
バックガード寸法(mm)
10×100
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
槽内寸法(mm)
外寸(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21220930
60型
21
570×475×190
600×500×970
¥
110,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
21220939
90型
30.5
860×475×190
900×500×970
¥
145,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
21220948
120型
40
1160×475×190
1200×500×970
¥
241,500
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。