FUJI STAR(三共理化学)
NAJIMIシート
高い柔軟性による曲面への馴染みの良さ
乾式工程ながらムラのない均一な仕上がり
被削材を深く削ることのない軽い研磨感
新しい目詰まり防止剤による長い研磨ライフ
穴の形状
穴無
危険物の類別
非危険物
内容量
1箱(50枚)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21163496
CLAS-S2-MS-HP 170x130
2000
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21163505
CLAS-S2-MS-HP 170x130
2500
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21163514
CLAS-S2-MS-HP 170x130
3000
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21163530
CLAS-S2-MS-HP 170x130
4000
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください