TAKAGI(高儀)
静音石頭ハンマー
交換式樹脂ヘッドで打撃音を緩和/頭部と柄はピン打ち加工で抜け防止/安全ロープが取付け可能なリング付き
用途
仮設工事の際の足場の組立に
材質
頭部:炭素鋼S45C/グリップ:ポリ塩化部ニール/リング:ステンレス
質量(g)
845
材質(柄部)
グリップ:ポリ塩化部ニール/リング:ステンレス
材質(頭)
炭素鋼S45C
全長×幅W×厚さ(mm)
215×91×38
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21163688
0.6kg
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください