シルファー
薄型スクエアフード SQSG(ガラリ付)
直線で構成されたシンプルデザインなスクエア型フードです。
防雨・防風型であり、フードも取り外し可能でメンテナンスが容易です。
用途
換気用フードとして
材質
SUS304
色
シルファーメタリック
内容量
1個
関連資料:
(0.2MB)
取扱説明書:
(0.17MB)
注意
※取付・メンテナンスの際には、取扱説明書をご確認下さい。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合パイプ径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21163697
SQSG-100
100
¥
7,000
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
16日以内出荷
返品不可
21163706
SQSG-125
125
¥
8,500
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
16日以内出荷
返品不可
21163715
SQSG-150
150
¥
8,500
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください