シルファー
薄型スクエアフード SQSG-D(ガラリ・防火ダンパー付)
直線で構成されたシンプルデザインなスクエア型フードです。
防雨・防風型であり、フードも取り外し可能でメンテナンスが容易です。
用途
換気用フードとして
仕様
防火ダンパー付
材質
SUS304
色
シルファーメタリック
内容量
1個
関連資料:
(0.23MB)
取扱説明書:
(0.17MB)
注意
※取付・メンテナンスの際には、取扱説明書をご確認下さい。
全6種類を絞り込む
温度(℃)
FD:72
FD:120
適合パイプ径(Φmm)
100
125
150
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
温度(℃)
適合パイプ径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21163724
SQSG-100D
FD:72
100
¥
9,500
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
16日以内出荷
返品不可
21163740
SQSG-100D
FD:120
100
¥
9,500
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
16日以内出荷
返品不可
21163749
SQSG-125D
FD:72
125
¥
12,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
16日以内出荷
返品不可
21163758
SQSG-125D
FD:120
125
¥
12,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
16日以内出荷
返品不可
21163767
SQSG-150D
FD:72
150
¥
12,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
16日以内出荷
返品不可
21163776
SQSG-150D
FD:120
150
¥
12,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください