スクエアフード SQMG-D(ガラリ・防火ダンパー付)

スクエアフード SQMG-D(ガラリ・防火ダンパー付) - シルファースクエアフード SQMG-D(ガラリ・防火ダンパー付) - シルファースクエアフード SQMG-D(ガラリ・防火ダンパー付) - シルファースクエアフード SQMG-D(ガラリ・防火ダンパー付) - シルファー

直線で構成されたシンプルデザインなスクエア型フードです。
防雨・防風型であり、フードも取り外し可能でメンテナンスが容易です。

用途換気用フードとして仕様防火ダンパー付材質SUS304シルファーメタリック内容量1個
関連資料:(0.24MB)取扱説明書:(0.17MB)
注意
※取付・メンテナンスの際には、取扱説明書をご確認下さい。
全6種類を絞り込む
温度(℃)
適合パイプ径(Φmm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
温度(℃)
適合パイプ径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21163819SQMG-100DFD:120100
10,000
6,998
7,698(税込)
16日以内出荷
返品不可
21163828SQMG-100DFD:72100
10,000
6,998
7,698(税込)
16日以内出荷
返品不可
21163837SQMG-125DFD:120125
12,500
8,698
9,568(税込)
16日以内出荷
返品不可
21163846SQMG-125DFD:72125
12,500
8,698
9,568(税込)
16日以内出荷
返品不可
21163855SQMG-150DFD:120150
12,500
8,698
9,568(税込)
16日以内出荷
返品不可
21163864SQMG-150DFD:72150
12,500
8,698
9,568(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする