薄型スクエアフード SQS-N(網付)

薄型スクエアフード SQS-N(網付) - シルファー薄型スクエアフード SQS-N(網付) - シルファー薄型スクエアフード SQS-N(網付) - シルファー薄型スクエアフード SQS-N(網付) - シルファー

直線で構成されたシンプルデザインなスクエア型フードです。
防雨・防風型であり、フードも取り外し可能でメンテナンスが容易です。

用途換気用フードとして材質SUS304シルファーメタリック内容量1個
関連資料:図面(0.15MB)取扱説明書:(4.73MB)
注意
※取付・メンテナンスの際には、取扱説明書をご確認下さい。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
メッシュ
適合パイプ径(Φmm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21163880SQS-100N-FD:120℃100
7,0004,898
4,898
5,388(税込)
11日以内出荷
返品不可
21163889SQS-125N-FD:72℃125
8,5005,898
5,898
6,488(税込)
16日以内出荷
返品不可
21163898SQS-150N-FD:120℃150
8,5005,898
5,898
6,488(税込)
11日以内出荷
返品不可
64154800SQS-100N【ワケあり】※理由あり(未使用・開封済)FD:120℃100
7,0004,890
2,498
アウトレット
2,748(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする