シルファー
スクエアフード SQM-DN(網付タイプ,防火ダンパー付)
直線で構成されたシンプルデザインなスクエア型フードです。
防雨・防風型であり、フードも取り外し可能でメンテナンスが容易です。
用途
換気用フードとして
仕様
防火ダンパー付
材質
SUS304
色
シルファーメタリック
メッシュ
10M
適合パイプ径(Φmm)
150
内容量
1個
関連資料:
図面(0.17MB)
取扱説明書:
(4.73MB)
注意
※取付・メンテナンスの際には、取扱説明書をご確認下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
温度(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21164038
SQM-150DN
FD:72
¥
12,500
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
16日以内出荷
返品不可
21164047
SQM-150DN
FD:120
¥
12,500
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください