Festo
プッシュインコネクタ エルボ ラインフィッティング
ポート数
1
角度(°)
90
コネクタC
-
コネクタD
-
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質(本体)
接続方式
最大圧力(bar)
動作温度(℃)
コネクタA
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21164266
LJK-1/4
1個
亜鉛ダイカスト
ねじ込み
-
-
G 1/4 メス
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21164275
LJK-1/8
1個
亜鉛ダイカスト
ねじ込み
-
-
G 1/8 メス
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21164284
LJK-3/8
1個
亜鉛ダイカスト
ねじ込み
-
-
G 3/8 メス
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21164309
NPFC-L-R18-G18-MF
1袋(10個)
真鍮
ねじ込み
50
-20~+150
R 1/8 オス
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21164257
LJK-1/2
1個
亜鉛ダイカスト
ねじ込み
-
-
G 1/2 メス
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
取扱停止中
返品不可
21164300
NPFC-L-R12-G12-MF
1袋(10個)
真鍮
ねじ込み
50
-20~+150
R 1/2 オス
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
取扱停止中
返品不可
21170925
CRQSL-6
1個
鋼
チューブ間
10
-15~+120
プッシュイン6mm
オープン
取扱い終了
返品不可
21164205
CRQSL-10
1個
ステンレス鋼
チューブ間
10
-15~+120
プッシュイン10mm
オープン
取扱い終了
返品不可
21164214
CRQSL-12
1個
ステンレス鋼
チューブ間
10
-15~+120
プッシュイン12mm
オープン
取扱い終了
返品不可
21164230
CRQSL-16
1個
ステンレス鋼
チューブ間
10
-15~+120
プッシュイン16mm
オープン
取扱い終了
返品不可
21164239
CRQSL-4
1個
ステンレス鋼
チューブ間
10
-15~+120
プッシュイン4mm
オープン
取扱い終了
返品不可
21164248
CRQSL-8
1個
ステンレス鋼
チューブ間
10
-15~+120
プッシュイン8mm
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください