Festo
プッシュインコネクタ シーリングタイプ バーブ式Y 水平フィッティング
材質(本体)
ポリオキシメチレン
ポート数
2
角度(°)
-
接続方式
チューブ間
最大圧力(bar)
-
動作温度(℃)
-
コネクタD
-
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コネクタA
コネクタB
モデル
コネクタC
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21164424
Y-PK-2
プッシュイン3mm
プッシュイン3mm
19540
プッシュイン3mm
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21164440
Y-PK-3
プッシュイン4mm
プッシュイン4mm
7269
プッシュイン4mm
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21164449
Y-PK-4
プッシュイン6mm
プッシュイン6mm
9586
プッシュイン6mm
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21164458
Y-PK-6
プッシュイン8mm
プッシュイン8mm
150013
プッシュイン8mm
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください