曜日別特売

プッシュインコネクタ ストレート ラインフィッティング

プッシュインコネクタ ストレート ラインフィッティング - Festo
ポート数1角度(°)ストレート接続方式チューブ間RoHS指令(10物質対応)対応コネクタC-コネクタD-
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
材質(本体)
最大圧力(bar)
動作温度(℃)
コネクタA
コネクタB
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21164616QSK-61個PBT樹脂6-10~+80プッシュイン6mmプッシュイン6mm
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
21164589QSK-101個PBT樹脂6-10~+80プッシュイン10mmプッシュイン10mm
オープン
2,298
2,528(税込)
取扱停止中
返品不可
21164634QSM-3-21袋(10個)PBT樹脂6-10~+80プッシュイン3mmプッシュイン2mm
オープン
7,998
8,798(税込)
取扱停止中
返品不可
21164650QSM-3H-21袋(10個)PBT樹脂6-10~+80ワンタッチスリーブ:QS-3プッシュイン2mm
オープン
7,598
8,358(税込)
取扱停止中
返品不可
21164476CRQS-101個ステンレス鋼10-15~+120プッシュイン10mmプッシュイン10mm
オープン
取扱い終了
返品不可
21164485CRQS-10-81個ステンレス鋼10-15~+120プッシュイン10mmプッシュイン8mm
オープン
取扱い終了
返品不可
21164494CRQS-121個ステンレス鋼10-15~+120プッシュイン12mmプッシュイン12mm
オープン
取扱い終了
返品不可
21164510CRQS-12-101個ステンレス鋼10-15~+120プッシュイン12mmプッシュイン10mm
オープン
取扱い終了
返品不可
21164519CRQS-161個ステンレス鋼10-15~+120プッシュイン16mmプッシュイン16mm
オープン
取扱い終了
返品不可
21164528CRQS-16-121個ステンレス鋼10-15~+120プッシュイン16mmプッシュイン12mm
オープン
取扱い終了
返品不可
21164537CRQS-41個ステンレス鋼10-15~+120プッシュイン4mmプッシュイン4mm
オープン
取扱い終了
返品不可
21164546CRQS-61個ステンレス鋼10-15~+120プッシュイン6mmプッシュイン6mm
オープン
取扱い終了
返品不可
21164555CRQS-6-41個ステンレス鋼10-15~+120プッシュイン6mmプッシュイン4mm
オープン
取扱い終了
返品不可
21164564CRQS-81個ステンレス鋼10-15~+120プッシュイン8mmプッシュイン8mm
オープン
取扱い終了
返品不可
21164580CRQS-8-61個ステンレス鋼10-15~+120プッシュイン8mmプッシュイン6mm
オープン
取扱い終了
返品不可
21164598QSK-121個PBT樹脂6-10~+80プッシュイン12mmプッシュイン12mm
オープン
取扱い終了
返品不可
21164607QSK-41個PBT樹脂6-10~+80プッシュイン4mmプッシュイン4mm
オープン
取扱い終了
返品不可
21164625QSK-81個PBT樹脂6-10~+80プッシュイン8mmプッシュイン8mm
オープン
取扱い終了
返品不可
21164659QSM-4-3-1001袋(100個)PBT樹脂6-10~+80プッシュイン4mmプッシュイン3mm
オープン
取扱い終了
返品不可
21164668QSM-4H-3-1001袋(100個)PBT樹脂6-10~+80ワンタッチスリーブ:QS-4プッシュイン3mm
オープン
取扱い終了
返品不可
21164677QSM-6-4-1001袋(100個)PBT樹脂6-10~+80プッシュイン6mmプッシュイン4mm
オープン
取扱い終了
返品不可
21164686QSM-6H-4-1001袋(100個)PBT樹脂6-10~+80ワンタッチスリーブ:QS-6プッシュイン4mm
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする