Festo
プッシュインコネクタ ネジ側セルフシーリング ストレートフィッティング
ポート数
1
角度(°)
ストレート
接続方式
チューブねじ込み
動作温度(℃)
-10~+60
コネクタC
-
コネクタD
-
内容量
1袋(10個)
全9種類を絞り込む
材質(本体)
アルミニウム
ポリオキシメチレン
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
材質(本体)
最大圧力(bar)
コネクタA
モデル
コネクタ径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21164720
CK-1/4-PK-4
アルミニウム
-
G 1/4 オス
2029
(コネクタB)6
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21164729
CK-1/4-PK-6
アルミニウム
-
G 1/4 オス
2030
(コネクタB)8
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21164765
CK-1/8-PK-6
アルミニウム
-
G 1/8 オス
2028
(コネクタB)8
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21164774
CK-3/8-PK-9-KU
ポリオキシメチレン
10
G 3/8 オス
6468
(コネクタB)9
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21164790
CK-M5-PK-3
アルミニウム
-
M5、オス
3561
(コネクタB)4
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
当日出荷
21164747
CK-1/8-PK-3
アルミニウム
-
G 1/8 オス
3563
(コネクタB)4
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
取扱停止中
返品不可
21164756
CK-1/8-PK-4-KU
ポリオキシメチレン
10
G 1/8 オス
6254
(コネクタB)6
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
取扱停止中
返品不可
21164704
ACK-1/8-PK-6
アルミニウム
-
G 1/8 メス
7842
(コネクタB)8
オープン
取扱い終了
返品不可
21164738
CK-1/4-PK-9
アルミニウム
-
G 1/4 オス
2031
(コネクタB)9
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください