曜日別特売

プッシュインコネクタ 高耐腐食性 エルボフィッティング シーリングリング

プッシュインコネクタ 高耐腐食性 エルボフィッティング シーリングリング - Festoプッシュインコネクタ 高耐腐食性 エルボフィッティング シーリングリング - Festoプッシュインコネクタ 高耐腐食性 エルボフィッティング シーリングリング - Festoプッシュインコネクタ 高耐腐食性 エルボフィッティング シーリングリング - Festoプッシュインコネクタ 高耐腐食性 エルボフィッティング シーリングリング - Festoプッシュインコネクタ 高耐腐食性 エルボフィッティング シーリングリング - Festoプッシュインコネクタ 高耐腐食性 エルボフィッティング シーリングリング - Festoプッシュインコネクタ 高耐腐食性 エルボフィッティング シーリングリング - Festo
ポート数1角度(°)90接続方式チューブねじ込みRoHS指令(10物質対応)対応コネクタC-コネクタD-
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質(本体)
最大圧力(bar)
動作温度(℃)
コネクタA
コネクタB
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21165045NPQH-L-G12-Q101個真鍮200~+150G 1/2 オスプッシュイン10mm
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
21165054NPQH-L-G12-Q121個真鍮200~+150G 1/2 オスプッシュイン12mm
オープン
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
21165070NPQH-L-G12-Q141個真鍮200~+150G 1/2 オスプッシュイン14mm
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
21165079NPQH-L-G14-Q10-P101袋(10個)真鍮200~+150G 1/4 オスプッシュイン10mm
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
21165088NPQH-L-G14-Q12-P101袋(10個)真鍮200~+150G 1/4 オスプッシュイン12mm
オープン
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
21165097NPQH-L-G14-Q6-P101袋(10個)真鍮200~+150G 1/4 オスプッシュイン6mm
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
21165106NPQH-L-G14-Q8-P101袋(10個)真鍮200~+150G 1/4 オスプッシュイン8mm
オープン
9,698
10,668(税込)
7日以内出荷
返品不可
21165115NPQH-L-G18-Q4-P101袋(10個)真鍮200~+150G 1/8 オスプッシュイン4mm
オープン
9,298
10,228(税込)
7日以内出荷
返品不可
21165124NPQH-L-G18-Q6-P101袋(10個)真鍮200~+150G 1/8 オスプッシュイン6mm
オープン
9,598
10,558(税込)
7日以内出荷
返品不可
21165140NPQH-L-G18-Q8-P101袋(10個)真鍮200~+150G 1/8 オスプッシュイン8mm
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
21165149NPQH-L-G38-Q10-P101袋(10個)真鍮200~+150G 3/8 オスプッシュイン10mm
オープン
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
21165158NPQH-L-G38-Q12-P101袋(10個)真鍮200~+150G 3/8 オスプッシュイン12mm
オープン
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
21165167NPQH-L-G38-Q14-P101袋(10個)真鍮200~+150G 3/8 オスプッシュイン14mm
オープン
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
21165176NPQH-L-G38-Q8-P101袋(10個)真鍮200~+150G 3/8 オスプッシュイン8mm
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
21165255NPQH-L-M5-Q4-P101袋(10個)真鍮200~+150M5、オスプッシュイン4mm
オープン
9,298
10,228(税込)
7日以内出荷
返品不可
21165264NPQH-L-M5-Q6-P101袋(10個)真鍮200~+150M5、オスプッシュイン6mm
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
21165289NPQH-L-M7-Q6-P101袋(10個)真鍮200~+150M7、オスプッシュイン6mm
オープン
11,980
13,178(税込)
取扱停止中
返品不可
21165298NPQP-L-R12-Q12-FD1個ポリプロピレン10-20~+60R 1/2 オスプッシュイン12mm
オープン
2,898
3,188(税込)
取扱停止中
返品不可
21165185NPQH-LL-G14-Q10-P101袋(10個)真鍮200~+150G 1/4 オスプッシュイン10mm
オープン
取扱い終了
返品不可
21165194NPQH-LL-G14-Q6-P101袋(10個)真鍮200~+150G 1/4 オスプッシュイン6mm
オープン
取扱い終了
返品不可
21165210NPQH-LL-G14-Q8-P101袋(10個)真鍮200~+150G 1/4 オスプッシュイン8mm
オープン
取扱い終了
返品不可
21165219NPQH-LL-G18-Q4-P101袋(10個)真鍮200~+150G 1/8 オスプッシュイン4mm
オープン
取扱い終了
返品不可
21165228NPQH-LL-G18-Q6-P101袋(10個)真鍮200~+150G 1/8 オスプッシュイン6mm
オープン
取扱い終了
返品不可
21165237NPQH-LL-G18-Q8-P101袋(10個)真鍮200~+150G 1/8 オスプッシュイン8mm
オープン
取扱い終了
返品不可
21165246NPQH-LL-G38-Q10-P101袋(10個)真鍮200~+150G 3/8 オスプッシュイン10mm
オープン
取扱い終了
返品不可
21165280NPQH-L-M7-Q4-P101袋(10個)真鍮200~+150M7、オスプッシュイン4mm
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする