Festo
プッシュインコネクタ 高耐腐食性 ストレート ラインフィッティング
ポート数
1
角度(°)
ストレート
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタC
-
コネクタD
-
バスケットに入れる
72
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質(本体)
接続方式
最大圧力(bar)
動作温度(℃)
コネクタA
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21165474
NPQH-D-Q10-E-P10
1袋(10個)
真鍮
チューブ間
20
0~+150
プッシュイン10mm
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21165490
NPQH-D-Q12-E-P10
1袋(10個)
真鍮
チューブ間
20
0~+150
プッシュイン12mm
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21165508
NPQH-D-Q14-E-P10
1袋(10個)
真鍮
チューブ間
20
0~+150
プッシュイン14mm
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21165535
NPQH-D-Q4-E-P10
1袋(10個)
真鍮
チューブ間
20
0~+150
プッシュイン4mm
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21165544
NPQH-D-Q6-E-P10
1袋(10個)
真鍮
チューブ間
20
0~+150
プッシュイン6mm
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21165560
NPQH-D-Q6-Q4-P10
1袋(10個)
真鍮
チューブ間
20
0~+150
プッシュイン6mm
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21165569
NPQH-D-Q8-E-P10
1袋(10個)
真鍮
チューブ間
20
0~+150
プッシュイン8mm
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21165578
NPQH-D-Q8-Q6-P10
1袋(10個)
真鍮
チューブ間
20
0~+150
プッシュイン8mm
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21165648
NPQH-D-S12-Q6-P10
1袋(10個)
真鍮
チューブ間
20
0~+150
プッシュイン12mm
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21165657
NPQH-D-S12-Q8-P10
1袋(10個)
真鍮
チューブ間
20
0~+150
プッシュイン12mm
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21165770
NPQH-D-S8-Q6-P10
1袋(10個)
真鍮
チューブ間
20
0~+150
プッシュイン8mm
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21165955
NPQP-D-R14-Q6-FD-P10
1袋(10個)
ポリプロピレン
チューブねじ込み
10
-20~+60
R 1/4 オス
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21165964
NPQP-D-R14-Q8-FD-P10
1袋(10個)
ポリプロピレン
チューブねじ込み
10
-20~+60
R 1/4 オス
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21165368
CRQS-1/4-8
1個
ステンレス鋼
チューブねじ込み
10
-15~+120
R 1/4 オス
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
取扱停止中
返品不可
21165587
NPQH-D-S10-E-P10
1袋(10個)
真鍮
チューブ間
20
0~+150
プッシュイン10mm
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
取扱停止中
返品不可
21165596
NPQH-D-S10-Q4-P10
1袋(10個)
真鍮
チューブ間
20
0~+150
プッシュイン10mm
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
取扱停止中
返品不可
21165605
NPQH-D-S10-Q6-P10
1袋(10個)
真鍮
チューブ間
20
0~+150
プッシュイン10mm
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
取扱停止中
返品不可
21165614
NPQH-D-S10-Q8-P10
1袋(10個)
真鍮
チューブ間
20
0~+150
プッシュイン8mm
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
取扱停止中
返品不可
21165630
NPQH-D-S12-E-P10
1袋(10個)
真鍮
チューブ間
20
0~+150
プッシュイン12mm
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
取扱停止中
返品不可
21165727
NPQH-D-S6-E-P10
1袋(10個)
真鍮
チューブ間
20
0~+150
プッシュイン6mm
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
取扱停止中
返品不可
21165736
NPQH-D-S6-Q4-P10
1袋(10個)
真鍮
チューブ間
20
0~+150
プッシュイン6mm
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
取扱停止中
返品不可
21165307
CRQS-1/2-12
1個
ステンレス鋼
チューブねじ込み
10
-15~+120
R 1/2 オス
オープン
取扱い終了
返品不可
21165316
CRQS-1/2-16
1個
ステンレス鋼
チューブねじ込み
10
-15~+120
R 1/2 オス
オープン
取扱い終了
返品不可
21165325
CRQS-1/2-16-I
1個
ステンレス鋼
チューブねじ込み
10
-15~+120
R 1/2 オス
オープン
取扱い終了
返品不可
21165334
CRQS-1/4-10
1個
ステンレス鋼
チューブねじ込み
10
-15~+120
R 1/4 オス
オープン
取扱い終了
返品不可
21165350
CRQS-1/4-10-I
1個
ステンレス鋼
チューブねじ込み
10
-15~+120
R 1/4 オス
オープン
取扱い終了
返品不可
21165359
CRQS-1/4-6
1個
ステンレス鋼
チューブねじ込み
10
-15~+120
R 1/4 オス
オープン
取扱い終了
返品不可
21165377
CRQS-1/4-8-I
1個
ステンレス鋼
チューブねじ込み
10
-15~+120
R 1/4 オス
オープン
取扱い終了
返品不可
21165386
CRQS-1/8-4
1個
ステンレス鋼
チューブねじ込み
10
-15~+120
R 1/8 オス
オープン
取扱い終了
返品不可
21165395
CRQS-1/8-6
1個
ステンレス鋼
チューブねじ込み
10
-15~+120
R 1/8 オス
オープン
取扱い終了
返品不可
21165404
CRQS-1/8-6-I
1個
ステンレス鋼
チューブねじ込み
10
-15~+120
R 1/8 オス
オープン
取扱い終了
返品不可
21165420
CRQS-1/8-8
1個
ステンレス鋼
チューブねじ込み
10
-15~+120
R 1/8 オス
オープン
取扱い終了
返品不可
21165429
CRQS-1/8-8-I
1個
ステンレス鋼
チューブねじ込み
10
-15~+120
R 1/8 オス
オープン
取扱い終了
返品不可
21165438
CRQS-3/8-10
1個
ステンレス鋼
チューブねじ込み
10
-15~+120
R 3/8 オス
オープン
取扱い終了
返品不可
21165447
CRQS-3/8-10-I
1個
ステンレス鋼
チューブねじ込み
10
-15~+120
R 3/8 オス
オープン
取扱い終了
返品不可
21165456
CRQS-3/8-12
1個
ステンレス鋼
チューブねじ込み
10
-15~+120
R 3/8 オス
オープン
取扱い終了
返品不可
21165465
CRQS-3/8-12-I
1個
ステンレス鋼
チューブねじ込み
10
-15~+120
R 3/8 オス
オープン
取扱い終了
返品不可
21165499
NPQH-D-Q12-Q8-P10
1袋(10個)
真鍮
チューブ間
20
0~+150
プッシュイン12mm
オープン
取扱い終了
返品不可
21165517
NPQH-D-Q14-Q10-P10
1袋(10個)
真鍮
チューブ間
20
0~+150
プッシュイン14mm
オープン
取扱い終了
返品不可
21165526
NPQH-D-Q14-Q12-P10
1袋(10個)
真鍮
チューブ間
20
0~+150
プッシュイン14mm
オープン
取扱い終了
返品不可
21165639
NPQH-D-S12-Q10-P10
1袋(10個)
真鍮
チューブ間
20
0~+150
プッシュイン12mm
オープン
取扱い終了
返品不可
21165666
NPQH-D-S14-E-P10
1袋(10個)
真鍮
チューブ間
20
0~+150
プッシュイン14mm
オープン
取扱い終了
返品不可
21165675
NPQH-D-S14-Q10-P10
1袋(10個)
真鍮
チューブ間
20
0~+150
プッシュイン14mm
オープン
取扱い終了
返品不可
21165684
NPQH-D-S14-Q12-P10
1袋(10個)
真鍮
チューブ間
20
0~+150
プッシュイン14mm
オープン
取扱い終了
返品不可
21165700
NPQH-D-S14-Q6-P10
1袋(10個)
真鍮
チューブ間
20
0~+150
プッシュイン14mm
オープン
取扱い終了
返品不可
21165709
NPQH-D-S14-Q8-P10
1袋(10個)
真鍮
チューブ間
20
0~+150
プッシュイン14mm
オープン
取扱い終了
返品不可
21165718
NPQH-D-S4-E-P10
1袋(10個)
真鍮
チューブ間
20
0~+150
プッシュイン4mm
オープン
取扱い終了
返品不可
21165745
NPQH-D-S8-E-P10
1袋(10個)
真鍮
チューブ間
20
0~+150
プッシュイン8mm
オープン
取扱い終了
返品不可
21165754
NPQH-D-S8-Q4-P10
1袋(10個)
真鍮
チューブ間
20
0~+150
プッシュイン8mm
オープン
取扱い終了
返品不可
21165779
NPQP-D-Q10-E-FD-P10
1袋(10個)
ポリプロピレン
チューブ間
10
-20~+60
プッシュイン10mm
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ