曜日別特売

プッシュインコネクタ 高耐腐食性 バルクヘッドパネル ストレートフィッティング

プッシュインコネクタ 高耐腐食性 バルクヘッドパネル ストレートフィッティング - Festoプッシュインコネクタ 高耐腐食性 バルクヘッドパネル ストレートフィッティング - Festoプッシュインコネクタ 高耐腐食性 バルクヘッドパネル ストレートフィッティング - Festoプッシュインコネクタ 高耐腐食性 バルクヘッドパネル ストレートフィッティング - Festoプッシュインコネクタ 高耐腐食性 バルクヘッドパネル ストレートフィッティング - Festoプッシュインコネクタ 高耐腐食性 バルクヘッドパネル ストレートフィッティング - Festoプッシュインコネクタ 高耐腐食性 バルクヘッドパネル ストレートフィッティング - Festoプッシュインコネクタ 高耐腐食性 バルクヘッドパネル ストレートフィッティング - Festo
ポート数1角度(°)ストレートRoHS指令(10物質対応)対応コネクタC-コネクタD-
全20種類を絞り込む
材質(本体)
内容量
20種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
材質(本体)
接続方式
最大圧力(bar)
動作温度(℃)
コネクタA
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21166655NPQH-H-G14F-Q8-P101袋(10個)真鍮チューブねじ込み200~+150G 1/4 メス
オープン
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
21166698NPQH-H-Q10-E-P101袋(10個)真鍮チューブ間200~+150プッシュイン10mm
オープン
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
21166707NPQH-H-Q12-E-P101袋(10個)真鍮チューブ間200~+150プッシュイン12mm
オープン
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
21166716NPQH-H-Q4-E-P101袋(10個)真鍮チューブ間200~+150プッシュイン4mm
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
21166725NPQH-H-Q6-E-P101袋(10個)真鍮チューブ間200~+150プッシュイン6mm
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
21166734NPQH-H-Q8-E-P101袋(10個)真鍮チューブ間200~+150プッシュイン8mm
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
21166777NPQP-H-Q6-E-FD1個ポリプロピレンチューブ間10-20~+60プッシュイン6mm
オープン
5,698
6,268(税込)
7日以内出荷
返品不可
21166795QSSF-1/2-12-B1個真鍮チューブねじ込み6-10~+80G 1/2 メス
オープン
3,098
3,408(税込)
7日以内出荷
返品不可
21166804QSSF-1/4-10-B1袋(10個)真鍮チューブねじ込み6-10~+80G 1/4 メス
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
21166820QSSF-1/4-6-B1袋(10個)真鍮チューブねじ込み6-10~+80G 1/4 メス
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
21166829QSSF-1/4-8-B1袋(10個)真鍮チューブねじ込み6-10~+80G 1/4 メス
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
21166838QSSF-1/8-8-B1袋(10個)真鍮チューブねじ込み6-10~+80G 1/8 メス
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
21166646NPQH-H-G14F-Q6-P101袋(10個)真鍮チューブねじ込み200~+150G 1/4 メス
オープン
16,980
18,678(税込)
取扱停止中
返品不可
21166664NPQH-H-G18F-Q4-P101袋(10個)真鍮チューブねじ込み200~+150G 1/8 メス
オープン
取扱い終了
返品不可
21166680NPQH-H-G18F-Q6-P101袋(10個)真鍮チューブねじ込み200~+150G 1/8 メス
オープン
取扱い終了
返品不可
21166689NPQH-H-G18F-Q8-P101袋(10個)真鍮チューブねじ込み200~+150G 1/8 メス
オープン
取扱い終了
返品不可
21166750NPQP-H-Q10-E-FD1個ポリプロピレンチューブ間10-20~+60プッシュイン10mm
オープン
取扱い終了
返品不可
21166759NPQP-H-Q12-E-FD1個ポリプロピレンチューブ間10-20~+60プッシュイン12mm
オープン
取扱い終了
返品不可
21166768NPQP-H-Q4-E-FD1個ポリプロピレンチューブ間10-20~+60プッシュイン4mm
オープン
取扱い終了
返品不可
21166786NPQP-H-Q8-E-FD1個ポリプロピレンチューブ間10-20~+60プッシュイン8mm
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする