曜日別特売

プッシュインコネクタ 高耐腐食性 水平Tフィッティング シーリングリング

プッシュインコネクタ 高耐腐食性 水平Tフィッティング シーリングリング - Festo
RoHS指令(10物質対応)対応コネクタD-
43件中 143各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質(本体)
ポート数
角度(°)
接続方式
最大圧力(bar)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21167224NPQH-T-G14-Q8-P101袋(10個)真鍮2-チューブねじ込み20
オープン
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
21167179NPQH-T-G12-Q101個真鍮2-チューブねじ込み20
オープン
3,098
3,408(税込)
取扱停止中
返品不可
21167188NPQH-T-G12-Q121個真鍮2-チューブねじ込み20
オープン
3,798
4,178(税込)
取扱停止中
返品不可
21167215NPQH-T-G14-Q6-P101袋(10個)真鍮2-チューブねじ込み20
オープン
15,980
17,578(税込)
取扱停止中
返品不可
21167249NPQH-T-G18-Q6-P101袋(10個)真鍮2-チューブねじ込み20
オープン
14,980
16,478(税込)
取扱停止中
返品不可
21167258NPQH-T-G18-Q8-P101袋(10個)真鍮2-チューブねじ込み20
オープン
18,980
20,878(税込)
取扱停止中
返品不可
21167416NPQP-L-R14-Q6-FD-P101袋(10個)ポリプロピレン190チューブねじ込み10
オープン
20,980
23,078(税込)
取扱停止中
返品不可
21167100CRQST-1/4-101個ステンレス鋼2-ねじ込み10
オープン
取扱い終了
返品不可
21167109CRQST-1/4-81個ステンレス鋼2-ねじ込み10
オープン
取扱い終了
返品不可
21167118CRQST-1/8-61個ステンレス鋼2-ねじ込み10
オープン
取扱い終了
返品不可
21167127CRQST-1/8-81個ステンレス鋼2-ねじ込み10
オープン
取扱い終了
返品不可
21167136CRQST-3/8-101個ステンレス鋼2-ねじ込み10
オープン
取扱い終了
返品不可
21167145CRQST-3/8-121個ステンレス鋼2-ねじ込み10
オープン
取扱い終了
返品不可
21167154CRQST-M5-41個ステンレス鋼2-ねじ込み10
オープン
取扱い終了
返品不可
21167170CRQST-M5-61個ステンレス鋼2-ねじ込み10
オープン
取扱い終了
返品不可
21167197NPQH-T-G14-Q10-P101袋(10個)真鍮2-チューブねじ込み20
オープン
取扱い終了
返品不可
21167206NPQH-T-G14-Q12-P101袋(10個)真鍮2-チューブねじ込み20
オープン
取扱い終了
返品不可
21167240NPQH-T-G18-Q4-P101袋(10個)真鍮2-チューブねじ込み20
オープン
取扱い終了
返品不可
21167267NPQH-T-G38-Q10-P101袋(10個)真鍮2-チューブねじ込み20
オープン
取扱い終了
返品不可
21167276NPQH-T-G38-Q12-P101袋(10個)真鍮2-チューブねじ込み20
オープン
取扱い終了
返品不可
21167285NPQH-T-G38-Q8-P101袋(10個)真鍮2-チューブねじ込み20
オープン
取扱い終了
返品不可
21167294NPQH-T-M5-Q4-P101袋(10個)真鍮2-チューブねじ込み20
オープン
取扱い終了
返品不可
21167310NPQH-T-M5-Q6-P101袋(10個)真鍮2-チューブねじ込み20
オープン
取扱い終了
返品不可
21167319NPQP-LQ-R12-Q12-FD1個ポリプロピレン2-チューブねじ込み10
オープン
取扱い終了
返品不可
21167328NPQP-LQ-R14-Q10-FD-P101袋(10個)ポリプロピレン2-チューブねじ込み10
オープン
取扱い終了
返品不可
21167337NPQP-LQ-R14-Q4-FD-P101袋(10個)ポリプロピレン2-チューブねじ込み10
オープン
取扱い終了
返品不可
21167346NPQP-LQ-R14-Q6-FD-P101袋(10個)ポリプロピレン2-チューブねじ込み10
オープン
取扱い終了
返品不可
21167355NPQP-LQ-R14-Q8-FD-P101袋(10個)ポリプロピレン2-チューブねじ込み10
オープン
取扱い終了
返品不可
21167364NPQP-LQ-R18-Q4-FD-P101袋(10個)ポリプロピレン2-チューブねじ込み10
オープン
取扱い終了
返品不可
21167380NPQP-LQ-R18-Q6-FD-P101袋(10個)ポリプロピレン2-チューブねじ込み10
オープン
取扱い終了
返品不可
21167389NPQP-LQ-R18-Q8-FD-P101袋(10個)ポリプロピレン2-チューブねじ込み10
オープン
取扱い終了
返品不可
21167398NPQP-LQ-R38-Q10-FD-P101袋(10個)ポリプロピレン2-チューブねじ込み10
オープン
取扱い終了
返品不可
21167407NPQP-LQ-R38-Q12-FD-P101袋(10個)ポリプロピレン2-チューブねじ込み10
オープン
取扱い終了
返品不可
21167425NPQP-T-R12-Q12-FD1個ポリプロピレン2-チューブねじ込み10
オープン
取扱い終了
返品不可
21167434NPQP-T-R14-Q10-FD-P101袋(10個)ポリプロピレン2-チューブねじ込み10
オープン
取扱い終了
返品不可
21167450NPQP-T-R14-Q4-FD-P101袋(10個)ポリプロピレン2-チューブねじ込み10
オープン
取扱い終了
返品不可
21167459NPQP-T-R14-Q6-FD-P101袋(10個)ポリプロピレン2-チューブねじ込み10
オープン
取扱い終了
返品不可
21167468NPQP-T-R14-Q8-FD-P101袋(10個)ポリプロピレン2-チューブねじ込み10
オープン
取扱い終了
返品不可
21167477NPQP-T-R18-Q4-FD-P101袋(10個)ポリプロピレン2-チューブねじ込み10
オープン
取扱い終了
返品不可
21167486NPQP-T-R18-Q6-FD-P101袋(10個)ポリプロピレン2-チューブねじ込み10
オープン
取扱い終了
返品不可
21167495NPQP-T-R18-Q8-FD-P101袋(10個)ポリプロピレン2-チューブねじ込み10
オープン
取扱い終了
返品不可
21167504NPQP-T-R38-Q10-FD-P101袋(10個)ポリプロピレン2-チューブねじ込み10
オープン
取扱い終了
返品不可
21167520NPQP-T-R38-Q12-FD-P101袋(10個)ポリプロピレン2-チューブねじ込み10
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする