曜日別特売

プッシュインコネクタ 高耐腐食性 水平Yフィッティング

プッシュインコネクタ 高耐腐食性 水平Yフィッティング - Festoプッシュインコネクタ 高耐腐食性 水平Yフィッティング - Festoプッシュインコネクタ 高耐腐食性 水平Yフィッティング - Festo
ポート数2角度(°)-RoHS指令(10物質対応)対応コネクタD-
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質(本体)
接続方式
最大圧力(bar)
動作温度(℃)
コネクタA
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21167529NPQH-Y-Q10-E-P101袋(10個)真鍮チューブ間200~+150プッシュイン10mm
オープン
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
21167547NPQH-Y-Q6-E-P101袋(10個)真鍮チューブ間200~+150プッシュイン6mm
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
21167565NPQH-Y-Q8-E-P101袋(10個)真鍮チューブ間200~+150プッシュイン8mm
オープン
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
21167538NPQH-Y-Q10-Q8-P101袋(10個)真鍮チューブ間200~+150プッシュイン10mm
オープン
取扱い終了
返品不可
21167556NPQH-Y-Q6-Q4-P101袋(10個)真鍮チューブ間200~+150プッシュイン6mm
オープン
取扱い終了
返品不可
21167574NPQH-Y-Q8-Q6-P101袋(10個)真鍮チューブ間200~+150プッシュイン8mm
オープン
取扱い終了
返品不可
21167590NPQP-Y-Q10-E-FD-P101袋(10個)ポリプロピレンチューブ間10-20~+60プッシュイン10mm
オープン
取扱い終了
返品不可
21167599NPQP-Y-Q10-Q8-FD-P101袋(10個)ポリプロピレンチューブ間10-20~+60プッシュイン10mm
オープン
取扱い終了
返品不可
21167608NPQP-Y-Q12-E-FD-P101袋(10個)ポリプロピレンチューブ間10-20~+60プッシュイン12mm
オープン
取扱い終了
返品不可
21167617NPQP-Y-Q12-Q10-FD-P101袋(10個)ポリプロピレンチューブ間10-20~+60プッシュイン12mm
オープン
取扱い終了
返品不可
21167626NPQP-Y-Q4-E-FD-P101袋(10個)ポリプロピレンチューブ間10-20~+60プッシュイン4mm
オープン
取扱い終了
返品不可
21167635NPQP-Y-Q6-E-FD-P101袋(10個)ポリプロピレンチューブ間10-20~+60プッシュイン6mm
オープン
取扱い終了
返品不可
21167644NPQP-Y-Q6-Q4-FD-P101袋(10個)ポリプロピレンチューブ間10-20~+60プッシュイン6mm
オープン
取扱い終了
返品不可
21167660NPQP-Y-Q8-E-FD-P101袋(10個)ポリプロピレンチューブ間10-20~+60プッシュイン8mm
オープン
取扱い終了
返品不可
21167669NPQP-Y-Q8-Q6-FD-P101袋(10個)ポリプロピレンチューブ間10-20~+60プッシュイン8mm
オープン
取扱い終了
返品不可
21167678NPQP-Y-R12-Q12-FD1個ポリプロピレンチューブねじ込み10-20~+60R 1/2 オス
オープン
取扱い終了
返品不可
21167687NPQP-Y-R14-Q10-FD-P101袋(10個)ポリプロピレンチューブねじ込み10-20~+60R 1/4 オス
オープン
取扱い終了
返品不可
21167696NPQP-Y-R14-Q4-FD-P101袋(10個)ポリプロピレンチューブねじ込み10-20~+60R 1/4 オス
オープン
取扱い終了
返品不可
21167705NPQP-Y-R14-Q6-FD-P101袋(10個)ポリプロピレンチューブねじ込み10-20~+60R 1/4 オス
オープン
取扱い終了
返品不可
21167714NPQP-Y-R14-Q8-FD-P101袋(10個)ポリプロピレンチューブねじ込み10-20~+60R 1/4 オス
オープン
取扱い終了
返品不可
21167730NPQP-Y-R18-Q4-FD-P101袋(10個)ポリプロピレンチューブねじ込み10-20~+60R 1/8 オス
オープン
取扱い終了
返品不可
21167739NPQP-Y-R18-Q6-FD-P101袋(10個)ポリプロピレンチューブねじ込み10-20~+60R 1/8 オス
オープン
取扱い終了
返品不可
21167748NPQP-Y-R18-Q8-FD-P101袋(10個)ポリプロピレンチューブねじ込み10-20~+60R 1/8 オス
オープン
取扱い終了
返品不可
21167757NPQP-Y-R38-Q10-FD-P101袋(10個)ポリプロピレンチューブねじ込み10-20~+60R 3/8 オス
オープン
取扱い終了
返品不可
21167766NPQP-Y-R38-Q12-FD-P101袋(10個)ポリプロピレンチューブねじ込み10-20~+60R 3/8 オス
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする