Festo
プッシュインコネクタ 高流量用 T水平フィッティング
材質(本体)
ポリオキシメチレン
ポート数
2
角度(°)
-
接続方式
チューブ間
最大圧力(bar)
7
動作温度(℃)
-25~+70
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタD
-
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コネクタA
コネクタB
モデル
コネクタC
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21167775
CQT-12
プッシュイン12mm
プッシュイン12mm
177687
プッシュイン12mm
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21167784
CQT-15
プッシュイン15mm
プッシュイン15mm
177688
プッシュイン15mm
オープン
取扱い終了
返品不可
21167800
CQT-18
プッシュイン18mm
プッシュイン18mm
177689
プッシュイン18mm
オープン
取扱い終了
返品不可
21167809
CQT-18-15
プッシュイン15mm
プッシュイン18mm
177699
プッシュイン18mm
オープン
取扱い終了
返品不可
21167818
CQT-22
プッシュイン22mm
プッシュイン22mm
177690
プッシュイン22mm
オープン
取扱い終了
返品不可
21167827
CQT-22-15
プッシュイン15mm
プッシュイン22mm
177700
プッシュイン22mm
オープン
取扱い終了
返品不可
21167836
CQT-28
プッシュイン28mm
プッシュイン28mm
194588
プッシュイン28mm
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください