Festo
プッシュインコネクタ 高流量用 ストレート ラインフィッティング
材質(本体)
ポリオキシメチレン
ポート数
1
角度(°)
ストレート
接続方式
チューブ間
最大圧力(bar)
7
動作温度(℃)
-25~+70
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタC
-
コネクタD
-
内容量
1個
バスケットに入れる
22
件中 1~22件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
コネクタA
コネクタB
モデル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21167915
CQ-1/2-15
G 1/2 オス
プッシュイン15mm
177684
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21167985
CQ-15
プッシュイン15mm
プッシュイン15mm
177696
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21167994
CQ-15H-12
プッシュインスリーブ CQ-15
プッシュイン12mm
177701
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21167940
CQ-1/2-18
プッシュイン1/2インチ
プッシュイン1/2インチ
177685
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
取扱停止中
返品不可
21167958
CQ-1/2-22H
G 1/2 オス
プッシュインスリーブ CQ-22
177710
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
取扱停止中
返品不可
21168028
CQ-22
プッシュイン22mm
プッシュイン22mm
177698
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
取扱停止中
返品不可
21168037
CQ-22H-15
プッシュインスリーブ CQ-22
プッシュイン15mm
177703
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
取扱停止中
返品不可
21168080
CQ-3/4-22
G 3/4 オス
プッシュイン22mm
177686
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
取扱停止中
返品不可
21167897
CQ-1/2-12
プッシュイン12mm
プッシュイン12mm
177683
オープン
取扱い終了
返品不可
21167906
CQ-1/2-12H
G 1/2 オス
プッシュインスリーブ CQ-12
177706
オープン
取扱い終了
返品不可
21167924
CQ-1/2-15H
G 1/2 オス
プッシュインスリーブ CQ-15
177708
オープン
取扱い終了
返品不可
21167949
CQ-1/2-18H
G 1/2 オス
プッシュインスリーブ CQ-18
177709
オープン
取扱い終了
返品不可
21167967
CQ-12
プッシュイン12mm
プッシュイン12mm
177695
オープン
取扱い終了
返品不可
21167976
CQ-1-28H
プッシュイン28mm
プッシュイン28mm
194589
オープン
取扱い終了
返品不可
21168010
CQ-18
プッシュイン18mm
プッシュイン18mm
177697
オープン
取扱い終了
返品不可
21168019
CQ-18H-15
プッシュインスリーブ CQ-18
プッシュイン15mm
177702
オープン
取扱い終了
返品不可
21168046
CQ-22H-18
プッシュインスリーブ CQ-22
プッシュイン18mm
177704
オープン
取扱い終了
返品不可
21168055
CQ-28
プッシュイン28mm
プッシュイン28mm
194586
オープン
取扱い終了
返品不可
21168064
CQ-28H-22
プッシュインスリーブ CQ-28
プッシュイン22mm
196231
オープン
取扱い終了
返品不可
21168089
CQ-3/4-22H
G 3/4 オス
プッシュインスリーブ CQ-22
177711
オープン
取扱い終了
返品不可
21168098
CQ-3/8-12
G 3/8 オス
プッシュイン12mm
177682
オープン
取扱い終了
返品不可
21168107
CQ-3/8-15H
G 3/8 オス
プッシュインスリーブ CQ-15
177707
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください